| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009361000100000 Herst.-Nr.: 009361000100000 EAN/GTIN: 4043952292853 |
| |
|
| | |
| DIN 936 22 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.820 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 22 h m 10 s, din 936, din 936 m10, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, M10, M 10, 22 H, unveredelt; naturfarben, AM936100, 00936.100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0588* | € 0,0872* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0638* | € 0,0888* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0594* | € 0,0925* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0802* | € 0,1104* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0947* | € 0,1317* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|