| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339500080060 Herst.-Nr.: 009339500080060 EAN/GTIN: 4051427313934 |
| |
|
| | |
| DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din933 m8x60, din 933, din 933 16x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M8x60, M 8 x 60, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM933860, 00933.950 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2949* | € 0,4027* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3807* | € 0,4807* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,3107* | € 3,8037* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,4249* | € 3,8749* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,4049* | € 3,8749* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|