Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 -70 M 6 x 10 A 2 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009339209060010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339209060010
EAN/GTIN:
     4043952275924
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 10 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.408 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 m6x10 a2, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M6x10, M 6 x 10, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM933610, 00933.920
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0501*
€ 0,0626*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,053*
€ 0,0761*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,092*
€ 0,1023*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1076*
€ 0,1076*
8 Tage
780
100
€ 5,59*
ab € 0,1106*
€ 0,1106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.