| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339200080020 Herst.-Nr.: 009339200080020 EAN/GTIN: 4043952273272 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.184 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a2 m8x20, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M8x20, M 8 x 20, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM933820, 00933.920 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0392* | € 0,0611* | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0514* | € 0,074* | | | | | 9 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0486* | € 0,0777* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0697* | € 0,101* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0749* | € 0,1072* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|