| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339200060016 Herst.-Nr.: 009339200060016 EAN/GTIN: 4043952273012 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.515 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m6x16 a2, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M6x16, M 6 x 16, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM933616, 00933.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,022* | € 0,0276* | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0262* | € 0,033* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0234* | € 0,0352* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0407* | € 0,0457* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0477* | € 0,0477* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|