| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339200040030 Herst.-Nr.: 009339200040030 EAN/GTIN: 4043952272718 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 30* VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.319 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, reyher din 933 a2 3x30, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M4x30*, M 4 x 30*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM933430, 00933.920 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0315* | € 0,0463* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,84* | € 7,28* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,56* | € 7,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 6,01* | € 8,48* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,39* | € 13,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0242* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|