Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 U M 16 x 300 feuerverzinkt tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009318200160300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318200160300
EAN/GTIN:
     4043952235935
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
48.000 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 8.8 10x300, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, M16x300, M 16 x 300, 8.8, feuerverzinkt, AM93116300, 00931.820
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,4352*
€ 3,9602*
Lager 214
3 Tage
231
1
€ 4,30*
ab € 2,7337*
€ 4,2414*
5 Tage
324
1
€ 5,99*
ab € 2,9618*
€ 4,3712*
1 Tag
227
1
€ 5,59*
ab € 3,0657*
€ 4,4457*
6 Tage
324
1
€ 7,99*
ab € 3,19*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2414*
€ 5,04727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8584*
€ 4,5915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7484*
€ 4,4606
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5984*
€ 4,2821
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5137*
€ 4,1813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3537*
€ 3,9909
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7337*
€ 3,2531
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.