| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009169100030004 Herst.-Nr.: 009169100030004 EAN/GTIN: 4051427286726 |
| |
|
| | |
| DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.013 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 m3x4, din 916 m3, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M3x4, M 3 x 4, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM91634, 00916.910 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,00836* | € 0,01267* | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0109* | € 0,0155* | | | | | 17 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0118* | € 0,0166* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6,335* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|