| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-000079400040018 Herst.-Nr.: 000079400040018 EAN/GTIN: 4051427230453 |
| |
|
| | |
| DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 18 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.183 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, reyher din 7 a4 4x18, din 7, din 7 a 4, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, 4m6x18, 4 m6 x 18, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM7418, 00007.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0584* | € 0,0802* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0636* | € 0,082* | | | | | 10 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0591* | € 0,0849* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0758* | € 0,098* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0841* | € 0,1094* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 40,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|