Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-1/2"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568245214
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1692224
EAN/GTIN:
     4052568245214
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBA-1/2"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T Edelstahl, 3/2- Wege, Nennweite 1/2", Kopfflansch F0304, PN63, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 3-Wege-Kugelhahn, * T-Bohrung), Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991888
Werkstoff Dichtungen:
PTFE | PTFE-verstärkt
Betätigungsart:
mechanisch
Strömungsrichtung:
reversibel
Konstruktiver Aufbau:
3-Wege-Kugelhahn | T-Bohrung
Dichtprinzip:
weich
Basierend auf Norm:
EN 10226-1 | ISO 5211
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Handhilfsbetätigung:
keine
Betätigungsmoment:
|NM
Innen-Ø:
|MM
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
Rp1/2
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser - kein Wasserdampf | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Flanschbohrbild:
F03 | F04
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Nennweite DN:
15
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,02*
€ 135,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 143,94*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 152,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.