Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPYE-5-1/4-420-B Proportional-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568129484
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161980
EAN/GTIN:
     4052568129484
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
Proportional-Wegeventil MPYE-5-1/4-420-B Nennweite=8 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=hart, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
MPYE
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | eloxiert
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995308
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
magnetische Feder
Dichtprinzip:
hart
Schutzart:
IP65
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
Stecker | runde Bauform | M12x1 | 4-polig
C-Wert:
|LSB
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Deckel:
ABS | beschichtet
KC-Zeichen:
KC-EMV
Verpolungsschutz:
für Sollwert
Restwelligkeit:
5 %
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung MPYE: Bei Versorgungskabelbruch wird die gesperrte Mittelstellung angefahren.
Grenzfrequenz:
|HZ
Max. Hysterese:
|%
Soll-/Ist-Werte:
Stromtyp 4-20 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,07*
€ 689,87*
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 624,74*
€ 703,24*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,64*
€ 744,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,87*
€ 820,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,46*
€ 812,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,84*
€ 757,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,12*
€ 728,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 605,33*
€ 720,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,07*
€ 708,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.