| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568113155 Herst.-Nr.: 18940 EAN/GTIN: 4052568113155 |
| |
|
| | |
| Flachkabel KASI-1,5-Y-100 für ASI-Systemkomponenten. Produktgewicht=71 g, Betriebsspannungsbereich DC=<= 75 V, Betriebsspannungsbereich AC=<= 60 V, Strombelastbarkeit=3 A, Kabellänge=100 m Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | KASI | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Produktgewicht: | |G | Schutzart: | IP65 | bei verschlossenen Aderenden | Kabellänge: | |M | Betriebsspannungsbereich AC: | |V | Betriebsspannungsbereich DC: | |V | Werkstoff Kabelmantel: | Gummi-Mischung | Strombelastbarkeit: | |A | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | ;; GC | Farbe Kabelmantel: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KASI-1, 5-Y-100 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,09* | € 281,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,08* | € 294,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,65* | € 300,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|