| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568061876 Herst.-Nr.: 1372910 EAN/GTIN: 4052568061876 |
| |
|
| | |
| Vakuumsauger VASB-40-1/4-SI-B Höhenausgleich Sauger=13,7 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=11,11 cm3, Anschlusslage=oben Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VASB | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | über Vakuumanschluss | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991485 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Aluminium-Knetlegierung | Vakuumanschluss: | G1/4 | Anschlusslage: | oben | Farbe: | transparent | Shore-Härte: | 60 +/- 5 | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Saugerdurchmesser: | |MM | Saugerform: | rund Faltenbalg 1,5-fach | Haltekraft bei Nennbetriebsdruck: | |N | Werkstoff Sauger: | VMQ (Silikon) | Nennbetriebsdruck: | |BAR | Saugervolumen: | |CCM | Höhenausgleich Sauger: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,43* | € 16,51* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,15* | € 16,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,00* | € 17,32* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,08* | € 21,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,83* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|