| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568045975 Herst.-Nr.: 525239 EAN/GTIN: 4052568045975 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte MHAP4-BP-3 für Anschluss- und Batterieblöcke MHA4-P...-HC/TC und MHP4-P...-HC/TC. Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=14 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoff Anschlussplatte=PA Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MHAP4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Produktgewicht: | |G | Werkstoff Anschlussplatte: | PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MHAP4-BP-3, Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,79* | € 15,91* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,92* | € 16,42* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,87* | € 17,47* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,82* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|