Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-63-125-P-A-GF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568013363
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170882
EAN/GTIN:
     4052568013363
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder DFM-63-125-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991737
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
63 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte xs:
|MM
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Führung:
Gleitführung
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs:
|N
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Bewegte Masse:
|G
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub:
|NM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 372,87*
€ 428,31*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 381,41*
€ 438,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,87*
€ 527,24*
Frei Haus
ab € 508,88*
€ 603,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,24*
€ 627,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,94*
€ 584,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,50*
€ 559,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 465,27*
€ 553,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,87*
€ 534,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.