| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568008994 Herst.-Nr.: 10175 EAN/GTIN: 4052568008994 |
| |
|
| | |
| Verkettungsplatte NAV-1/2-3C-ISO mit Lochbild nach DIN ISO 5599/1, für Batteriemontage, Anschlüsse unten. Entspricht Norm=ISO 5599-1, Zulassung=UL - Recognized (OL), Produktgewicht=700 g, Anschluss Steuerhilfsluft 12/14=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | NAV | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/2 | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Zulassung: | UL - Recognized (OL) | Bezeichnung nach VDMA: | VDMA 24345-C-3 | Anschluss Steuerluft 12/14: | G1/8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,91* | € 34,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,98* | € 34,70* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,68* | € 38,82* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,78* | € 42,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,32* | € 48,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|