| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568008918 Herst.-Nr.: 9517 EAN/GTIN: 4052568008918 |
| |
|
| | |
| Drossel-Schalldämpfer GRU-1/4-B Drosselventil mit integriertem Schalldämpfer zur Abluftdrosselung an Ventilen bestimmter Bauart. Ventilfunktion=Drossel-Schalldämpfer-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/4, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar, Normaldurchfluss 6 -> 0 bar=0 - 1500 l/min Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | GRU | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | ;; BAR | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | Drossel-Schalldruck-Funktion | Einstellelement: | Schlitzschraube | Befestigungsart: | einschraubbar | Symbol: | 00991451 | Werkstoff Regulierschraube: | PA | Werkstoff Dämpfereinsatz: | PE | Werkstoff Einschraubzapfen: | Aluminium-Druckguss | Normaldurchfluss 6->0 bar: | ;; L2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Filter-Schalldämpfer, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil festo, drosselventil, pneumatik drosselventil 1/4 zoll, GRU-1/4-B, Drossel-Schalldämpfer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,17* | € 24,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,05* | € 24,15* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,84* | € 26,90* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,86* | € 30,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,19* | € 34,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|