| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568006426 Herst.-Nr.: 162583 EAN/GTIN: 4052568006426 |
| |
|
| | |
| Druckregelventil LR-1/4-D-7-MINI mit Manometer, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | LR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Baugröße: | Mini | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | Fronttafeleinbau | Leitungseinbau | mit Zubehör | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991538 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | direktgesteuertes Membranregelventil | Werkstoff Anschlussplatte: | Zink-Druckguss | Reglerfunktion: | Ausgangsdruck konstant | mit Vordruckkompensation | mit Sekundärentlüftung | Max. Druckhysterese: | |BAR | Druckregelbereich: | ;; BAR | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Druckanzeige: | mit Manometer | Baureihe: | D | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,54* | € 45,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,90* | € 54,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,11* | € 55,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,02* | € 63,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,47* | € 64,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|