Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-25-100-P-A Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568003272
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19223
EAN/GTIN:
     4052568003272
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSNU-25-100-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991217
Werkstoff Dichtungen:
NBR | TPE-U(PU)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben | Kolbenstange | Zylinderrohr
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Entspricht Norm:
CETOP RP 52 P | ISO 6432
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung | farblos eloxiert
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Hub:
|MM
Kolben-Ø:
25 mm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
|N
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
|N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Aufprallenergie in den Endlagen:
|J
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
|G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
|G
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,78*
€ 40,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,79*
€ 42,70*
3 Tage
305
€ 5,90*
ab € 40,05*
€ 51,78*
€ 8,95*
ab € 40,18*
€ 53,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 43,81*
€ 56,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,60*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,92*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,89*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,56*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,80*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,67*
Zubehör
Festo
FK-M10X125
ab € 24,55*
Zubehör
Festo
SGS-M10x125
ab € 7,46*
Zubehör
Festo
FBN-20/25
ab € 1,40*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,81*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,19*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,71*
Zubehör
Festo
SG-M10X1,25
ab € 2,67*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-8-D
ab € 9,02*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.