Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-1/8 Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568000202
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2307
EAN/GTIN:
     4052568000202
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
Schalldämpfer U-1/8 Polymerausführung; Außengewinde G1/8; 74 dB(A); 1 Stück
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
U
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991473
Durchfluss gegen Atmosphäre:
|L2
Schalldruckpegel:
|DBA
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7214
50
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,10*
1
€ 5,46*
ab € 2,53*
€ 3,69*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 4,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 4,13*
1
€ 3,90*
ab € 2,87*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.