Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4007220585313 Herst.-Nr.: 45002508 EAN/GTIN: 4007220585313 |
| |
|
| | |
| Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Weitere Informationen: | | Hersteller-Produktbezeichnung: | BA 12/520 J A 80 | Körnung gemäß Hersteller: | 80 mm | Masse Gewicht: | 0.6 kg | Produkt-Typbezeichnung: | BA 12/520 J A 80 | Gesamtbreite: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,71* | € 0,93* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 60,12* | € 78,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 61,96* | € 78,40* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 64,68* | € 84,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6468* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|