Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifblatt CD 20 A 180


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Artikel-Nr.:
     214K-4007220266052
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42750218
EAN/GTIN:
     4007220266052
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD 20 A 180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Typbezeichnung:
CD 20 A 180
Außendurchmesser:
20 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,46*
€ 0,60*
Lager 214
549
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,64*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,64*
3 Tage
749
100
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,5091*
€ 0,6591*
3 Tage
749
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5111*
€ 0,6619*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721202
ab € 12,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.