Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini.-Sechsk.-Kugelhahn I.+A.-Gew., G 3/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini.-Sechsk.-Kugelhahn I.+A.-Gew., G 3/8"
Mini.-Sechsk.-Kugelhahn I.+A.-Gew., G 3/8"
Mini.-Sechsk.-Kugelhahn I.+A.-Gew., G 3/8"
Artikel-Nr.:
     214I-1562101555
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     KMZ 38 TS
EAN/GTIN:
     4330816886793
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Miniatur-Sechskant-Kugelhahn, mit Innen- und Außengewinde Technische Daten: Material: Messing vernickelt mit PTFE-Dichtungen, Hebel, Kunststoff, Kugel, Messing verchromt Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –10 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
83 g
Gewinde:
G 3/8 Zoll
SW:
21 mm
DN:
8 mm
h:
38 mm
l:
41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,68*
€ 124,5692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,47*
€ 121,9393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,90*
€ 116,501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,48*
€ 114,8112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,64*
€ 95,9616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.