Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini.-Sechsk.-Kugelhahn I.+A.-Gew., G 1/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini.-Sechsk.-Kugelhahn I.+A.-Gew., G 1/4"
Mini.-Sechsk.-Kugelhahn I.+A.-Gew., G 1/4"
Mini.-Sechsk.-Kugelhahn I.+A.-Gew., G 1/4"
Artikel-Nr.:
     214I-1562101550
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     KMZ 14 TS
EAN/GTIN:
     4330816886786
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Miniatur-Sechskant-Kugelhahn, mit Innen- und Außengewinde Technische Daten: Material: Messing vernickelt mit PTFE-Dichtungen, Hebel, Kunststoff, Kugel, Messing verchromt Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –10 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
61 g
Gewinde:
G 1/4 Zoll
SW:
19 mm
DN:
5,5 mm
h:
38 mm
l:
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,64*
€ 126,9016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,34*
€ 124,1646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,72*
€ 118,6668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,30*
€ 116,977
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,96*
€ 97,5324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.