Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband weissTesapack 4024 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband weissTesapack 4024 66mx50mm
Klebeband weissTesapack 4024 66mx50mm
Klebeband weissTesapack 4024 66mx50mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100845
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40240020902
EAN/GTIN:
     4005800195655
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebeband für Transport- und Außenverpackung, tesapack® 4024 PP Eigenschaften: • Leise abrollend • Hohe Transparenz für ein ansprechendes Erscheinungsbild • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer Technische Daten: • Trägerart: PP-Film • Klebemasse: Acrylat • Gesamtdicke: 50 μm • Reißkraft: 45 N/cm • Klebekraft: 3,0 N/cm • Länge: 66 m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Kartoninhalt:
36
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Kleberolle, tesa®-Rolle, Paketkleber, PVC-Kleberolle, Klebeband, tesapack®, Band, tesa®, Rolle, 1561100845, 61100845
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,96*
16 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,97*
7 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,14*
9 Tage
unbekannt
36
€ 9,50*
ab € 1,69*
€ 3,22*
Lager 214
85
6
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 4,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04288* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 26,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,65*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 132,08*
Zubehör
tesa
06300-00001-00
ab € 7,81*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,58*
Zubehör
tesa
6076
ab € 32,87*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 839,21*
Zubehör
k.A.
ab € 29,20*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.