Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 64621 transparent50m x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesafix 64621 transparent50m x19mm
tesafix 64621 transparent50m x19mm
tesafix 64621 transparent50m x19mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100381
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800199691
EAN/GTIN:
     4005800199691
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 64621 Industrie – Doppelseitiges Folienklebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Klebeband mit transparentem PP-Träger • Lösemittelfreie Synthesekautschuk-Klebemasse, abgedeckt mit silikonisiertem Trennpapier • Sehr gute Anfangsklebekraft Einsatzbereiche: • Universell einsetzbares Klebeband zum Fixieren und Befestigen • Selbstklebendes Ausrüsten von Dekorations- und Verpackungsmaterialien • Verkleben von Geweben, Folien, Papier- und Kunststoffmaterialien Technische Daten: Trägerart: PP-Film Gesamtdicke: 90 μm Klebemasse: Synthesekautschuk Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 70 μm Gewicht der Abdeckung: 78 g/m² Klebekraft auf: Stahl (initial): 10 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 15 N/cm PE (initial): 5 N/cm PE (nach 14 Tagen): 6,5 N/cm PP (initial): 8 N/cm PP (nach 14 Tagen): 9 N/cm PVC (initial): 9 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 9,5 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +80 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +40 °C Länge: 50 m Farbe der Abdeckung: braun Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Kartoninhalt:
48
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,79*
€ 4,39*
8 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,25*
17 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,28*
7 Tage
unbekannt
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,46*
Lager 214
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0828* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 47,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.