| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100352 Herst.-Nr.: 4042448200747 EAN/GTIN: 4042448200747 |
| |
|
| | |
| tesafix® 4939 – Doppelseitiges Verlegeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Verlegeband • Starker PET-Gewebeträger und Synthesekautschuk-Klebemasse mit differenzierten Klebekräften (stark zum Teppich, schwächer zum Untergrund) • Klebemasse auf der offenen Seite mit hoher Anfangsklebekraft • Nahezu rückstandsfreie Entfernbarkeit bis zu 14 Tagen auf fast allen Untergründen (Natur- und Kunststein muss vor dem Einsatz individuell getestet werden) Einsatzbereiche: • Temporärer Einsatz auf Messen, Ausstellungen, Kongressen und während Sanierungsarbeiten Technische Daten: Trägerart: Gewebe Gesamtdicke: 265 μm Klebemasse: Synthesekautschuk Reißdehnung: 40 % Reißkraft: 50 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Klebekraft auf: Stahl (abgedeckte Seite, initial): 7,5 N/cm Stahl (initial): 5,0 N/cm PE (abgedeckte Seite, initial): 4,5 N/cm PE (initial): 2,5 N/cm PP (abgedeckte Seite, initial): 6,5 N/cm PP (initial): 4,5 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +80 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +40 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 19 mm | Kartoninhalt: | 64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 19 mm x 50 m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, 1561100352, 61100352 |
| | |
| |