| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100005 Herst.-Nr.: 4042448055972 EAN/GTIN: 4042448055972 |
| |
|
| | |
| tesapack® PVC 4120 – Verpackungsklebeband Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern Einsatzbereiche: • Problemlose manuelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 49 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm Reißdehnung: 75 % Reißkraft: 43 N/cm Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Länge: | 66 m | Breite: | 25 mm | Kartoninhalt: | 72 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm x 66m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, 1561100005, 61100005 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 72 | | € 7,90* | ab € 1,48* | € 2,25* | | | | | 17 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 1,76* | € 2,25* | | | | | 7 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 1,48* | € 2,38* | | | | | 8 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 2,51* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 1,81* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02743* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 30,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|