Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 4062 BO 20g CA-Klebstoff Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 4062 BO 20g CA-Klebstoff Gel
Loctite 4062 BO 20g CA-Klebstoff Gel
Loctite 4062 BO 20g CA-Klebstoff Gel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214I-1561005243
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1920908
EAN/GTIN:
     5010266008318
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Loctite 4062 Sofortklebstoffe von Loctite sind die idealen Verbindungselemente für die Montage kleiner, passgenauer Teile mit gleichen oder ungleichen Materialpaarungen wie z. B. Kunststoff, Gummi, Metall, Papier, Holz, Leder etc. Sofortklebstoffe eignen sich ausgezeichnet für den Industrie-, Reparatur- und Wartungsbereich, da durch diese schnelle und kostengünstige Möglichkeit teure Reparaturen oder Ersatzteile eingespart werden können. Sofortklebstoffe eignen sich auch für Klebungen zur Fixierung als Montagehilfe. • Schnelle Aushärtung: innerhalb von Sekunden bei Raumtemperatur • Saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen • Universell einsetzbar – Verbindung unterschiedlicher Materialien • Hohe Festigkeit – häufig ist die Festigkeit der Klebung höher als die der geklebten Materialien • Üblicherweise keine spezielle Oberflächenbehandlung erforderlich • 1-komponentig – kein Mischen, keine Produktverschwendung, reagiert mit Luftfeuchtigkeit (ca. 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) Eigenschaften: • Schneller, fließfähiger Klebstoff (Cyanacrylat) Einsatzbereiche: • Geeignet zur schnellen Fixierung von Kunststoffen und Gummi • In Kombination mit dem Primer Loctite 770 auch für schwer verklebbare Kunststoffe geeignet
Weitere Informationen:
Typ:
4062
Inhalt:
20 g
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 19,67*
€ 23,64*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 23,80*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,14*
€ 23,82*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,95*
€ 26,24*
Lager 214
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,08*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,254* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 379,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 174,62*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,35*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,92*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.