Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 2mm B 19mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 2mm B 19mm
Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 2mm B 19mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560860304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4052256000743
EAN/GTIN:
     4052256000743
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM Zellkautschuk ist ein geschlossenzelliges oder -poriges Elastomer. Es wird in Blöcken hergestellt oder geschäumt und weiterverarbeitet. Zellkautschuk lässt sich in 4 Materialqualitäten gliedern: • Naturkautschuk (NR) • Chloropren-Kautschuk (CR) • Nitrilkautschuk (NBR) • Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM) Hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit sowie je nach Qualität auch eine Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen und Fette zeichnen dieses Material aus. Im Gegensatz zum Moosgummi hat Zellkautschuk keine Außenhaut. Das Eindringen von wässrigen Medien ist aufgrund der geschlossenzelligen Struktur nicht möglich. Somit sind z. B. Dichtungen aus Zellkautschuk praktisch luft- und wasserdicht. Eingesetzt wird dieses Dichtungsmaterial ohne große Anforderungen an Temperatur, Mechanik und chemische Beständigkeit in Automobilindustrie, Lüftungs- und Klimatechnik, Maschinenbau, Elektroindustrie, Apparatebau, Behälterbau, Schiffsbau und anderen Branchen. Eigenschaften: • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk • EPDM – einseitig selbstklebend in Rollen • Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 1560860304, 60860304
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
630
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,3908*
€ 0,5108*
2 Tage
630
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,4044*
€ 0,5426*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,3935*
€ 0,5735*
3 Tage
610
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,4082*
€ 0,5882*
Lager 214
630
10
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,4432*
€ 0,6841*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,6841*
€ 0,81408
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,6113*
€ 0,72745
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5632*
€ 0,67021
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5332*
€ 0,63451
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 6,841* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.