Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolier-Schnüre Isoglas 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolier-Schnüre Isoglas 12 mm
Isolier-Schnüre Isoglas 12 mm
Isolier-Schnüre Isoglas 12 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560805025
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     3 406 089 912
EAN/GTIN:
     4330816736111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschnur
isolierschnur
Schnur Eigenschaften: • Formstabil • Elastisch • Reißfest Material: isoGLAS®, links/rechts gedreht, ab 25 mm zusätzlich umstrickt Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g/m
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560805025, 60805025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3894* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,10*
€ 113,169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,72*
€ 110,3368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,65*
€ 104,3035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,71*
€ 99,6149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,47*
€ 82,6693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.