Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 100 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 100 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 100 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 100 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560708745
Hersteller:
     Wilhelmi
Herst.-Nr.:
     1001002000
EAN/GTIN:
     4330816903469
Suchbegriffe:
GM-Schiene
Gummi-Metall-Schiene
wilhelmi gummi-metall-schienen
gummi metall schiene
Gummi-Metall-(Anschlag-)Schiene Einsatzbereiche: • Lagerung großer Massen • Durch Variation der Schienenlänge ist eine individuelle Lastanpassung möglich Material: Naturkautschuk ca. 55° Shore A, alternativ: 45 und 70 Shore. Flachstahl St37 Standardlänge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Stahl alternativ:
–10/–15 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560708745, 60708745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,46*
€ 671,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,77*
€ 624,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.