Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch-Kugelhahn BR 168EEdelstahl,2-teilig, DN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flansch-Kugelhahn BR 168EEdelstahl,2-teilig, DN25
Flansch-Kugelhahn BR 168EEdelstahl,2-teilig, DN25
Flansch-Kugelhahn BR 168EEdelstahl,2-teilig, DN25
Artikel-Nr.:
     214I-1560442094
Hersteller:
     G. Bee
Herst.-Nr.:
     168E-25-16
EAN/GTIN:
     4332163873563
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Flanschkugelhahn Edelstahl, Baureihe 168 E Eigenschaften: • Voller Durchgang PN 16 • Montageflansch nach DIN ISO 5211 • Mit Handgetriebe ab DN 150 möglich, DN 250 und DN 300 nur mit Handgetriebe • Tellerfeder vorgespannt bis DN 100 • Baulänge nach EN 558-1 Reihe 27 Einsatzbereiche: • Öle • Druckluft • Wasser • Lösungsmittel und aggressive Medien • Laugen und schwache Säuren Technische Daten: Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4408; Gehäusedichtung: Graphit Edelstahl, gekammert; Kugel: Edelstahl 1.4408; Kugeldichtung: PTFE, gekammert; Schaltwelle: Edelstahl 1.4401; Schaltwellendichtung: Dachmanschetten-Dichtung aus PTFE; Handhebel: Edelstahl Temperaturbereich: –20 °C bis +180 °C Hinweis: Mit pneumatischem oder elektrischem Drehantrieb lieferbar. *R = Hebellänge
Weitere Informationen:
L:
125 mm
SW:
8,0 mm
DN:
25 mm
LW:
25 mm
H:
87 mm
R:
200 mm
Montageflansch DIN ISO 5211:
F 05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.