Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Schlauchstück SH, MS, 1 1/4", 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Schlauchstück SH, MS, 1 1/4", 32mm
GEKA plus-Schlauchstück SH, MS, 1 1/4", 32mm
GEKA plus-Schlauchstück SH, MS, 1 1/4", 32mm
GEKA plus-Schlauchstück SH, MS, 1 1/4", 32mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560151330
Herst.-Nr.:
     140106
EAN/GTIN:
     4015933025835
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Schlauchstück, lose Eigenschaften: • Pumpenanschluss • Mit Formdichtringen SH NBR Form 220 • Im drucklosen Zustand komplett dicht • Gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert • Empfohlen bei starren Schlauchleitungen Einsatzbereiche: • Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. • Industrie • Bau- und Landwirtschaft • Gartenbau • Haustechnik Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 40 mm Material: Messing CW617N, DIN 17660 Betriebsdruck: max. 50 bar Temperaturbereich: ca. –10 °C bis +90 °C Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule • Mit Tülle • Für Schellen- und Presshülseneinbindung
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
1 1/4 Zoll
Schlauch LW:
32 mm
NW:
28 mm
L:
82 mm
L1:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, 1560151330, 60151330
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
5
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 24,39*
1 Tag
65
5
€ 5,45*
ab € 20,05*
€ 24,50*
1 Tag
65
5
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 24,59*
2 Tage
65
5
€ 4,99*
ab € 21,45*
€ 26,47*
Lager 214
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 32,07*
€ 40,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 201,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
16,1696
€ 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.