| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560015437 Herst.-Nr.: 840 032 40 25 EAN/GTIN: 4003991580625 |
| |
|
| | |
| PVC-Schlauch APDatec 840 Eigenschaften: • Flexibel • Phthalatfrei Zulassung/Norm: • Lebensmittel: konform nach EU 10/2011 A, B, C, • REACH: konform nach 1907/2006/EC • RoHS: konform nach 2011/65/EU • Toleranz: DIN 16940 Einsatzbereiche: • Für den Transport von Luft und Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie • Freigegeben für das Durchleiten von Milch und 20%igem Alkohol sowie kurzzeitig auch 50%igem Alkohol (max. 2 Stunden). • Auch als Schutzschlauch für empfindliche Oberflächen geeignet Technische Daten: Material: Weich-PVC Temperaturbereich: –20 °C bis + 65 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 32,0 mm | Wandstärke: | 4,0 mm | Außen-Ø: | 40,0 mm | Gewicht: | 554 g/m | Berstdruck: | 4,0 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pvc schlauch, abriebfest, milchschlauch, schlauch, abriebfest dn 32, APD-PVC-Schlauch, APD-Lebensmittelschlauch, APD-Schlauch, Lebensmittelschlauch, Schlauch, 1560015437, 60015437 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 21,94* | € 30,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 78,43* | € 96,65* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 76,72* | € 99,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 81,24* | € 99,67* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 35,99* | ab € 82,81* | € 101,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,8776* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|