Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer WS DIN7483G 50x60/90mm S10mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunstbohrer WS DIN7483G 50x60/90mm S10mm Fisch
Kunstbohrer WS DIN7483G 50x60/90mm S10mm Fisch
Kunstbohrer WS DIN7483G 50x60/90mm S10mm Fisch
Artikel-Nr.:
     214G-9002696012122
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     040005000
EAN/GTIN:
     9002696012122
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
fisch kunstbohrer 50mm
kunstbohrer 50mm
kunstbohrer fisch
Kunstbohrer WS • DIN 7483 G • Zentrierspitze • 2 Vorschneider, 2 Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft • Zum Bohren in Hart- und Weichholz sowie unbeschichteten Spanplatten • Zum Einsatz in Stationärbohrmaschinen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
50 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,79*
ab € 31,62*
€ 41,14*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 31,72*
€ 41,16*
€ 4,90*
ab € 30,50*
€ 41,18*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 32,53*
€ 42,20*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 34,20*
€ 45,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.