| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-8718649799521 Herst.-Nr.: 80229.MR100H/56 EAN/GTIN: 8718649799521 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Attitude« Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche • Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte • Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche • Vorgeformte Hosenbeine • CORDURA®-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte • Breite Gürtelschlaufen • Verstellbare Hammerschlaufe • Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,93* | € 77,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,73* | € 77,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,10* | € 78,02* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,92* | € 79,61* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,12* | € 85,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|