Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LD702 Acryl grau 310ml Illbruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LD702 Acryl grau 310ml Illbruck
LD702 Acryl grau 310ml Illbruck
LD702 Acryl grau 310ml Illbruck
LD702 Acryl grau 310ml Illbruck
LD702 Acryl grau 310ml Illbruck
LD702 Acryl grau 310ml Illbruck
Artikel-Nr.:
     214G-8713465310417
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     394945
EAN/GTIN:
     8713465310417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Fensteracryl
acryl 310ml grau
Dichtstoff LD702 Acryl Eigenschaften: • 1-Komponenten-Acryldispersion • Überstreich- und überputzbar • Haftet auf feuchten und saugenden Untergründen • UV- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Für die Abdichtung von Fugen im Innenbereich mit geringer Bewegung • Für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen, z.B. an Decken, Leichtbauwänden, Fensterbänken und Rollladenkästen • Für die Verfüllung von Rissen und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz Hinweis: Nicht geeignet für Dehnfugen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grau
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: acryl, acryl grau, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 2,99*
7 Tage
20
20
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 3,00*
3 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,11*
Lager 214
20
20
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,14*
4 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00791* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,02*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,61*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.