Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhelm OPTREL optrel e650 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerhelm OPTREL optrel e650 schwarz
Schweißerhelm OPTREL optrel e650 schwarz
Schweißerhelm OPTREL optrel e650 schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-7640127610251
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     1006.300
EAN/GTIN:
     7640127610251
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Schweißerhelm OPTREL® e650 • Der Allrounder mit stufenloser Schutzstufeneinstellung von DIN4/9–13 • Stufenlos einstellbarer Empfindlichkeitseinstellung • Öffnungsverzögerung • Schleifmodus und natürlich dem 33 % größeren Sichtfeld gegenüber dem Vorgängermodell • Die Stützbatterien sind austauschbar Technische Daten: Schutzstufe: 4 (Hellzustand), 9 – DIN 13 (Dunkelzustand) UV/IR Schutz: Maximaler Schutz im Hell- und Dunkelzustand Schaltzeit von Hell auf Dunkel: 175μs (23°C / 73°F), 120μs (55°C / 131°F) Schaltzeit von Dunkel nach Hell: fast = 0.1 … 0.35s Abmessungen Blendschutzkassette: 90 x 110 x 7mm / 3,55 x4,33 x 0,28“ Abmessungen Sichtfeld: 50 x 100mm / 1,97 x 3,94“ Spannungsversorgung: Solarzellen, 2Stk. LI-Batterien 3V auswechselbar (CR2032) Gewicht: 490 g / 17,284 oz Betriebstemperatur: -10°C – 70°C / 14°F – 157°F Lagertemperatur: -20°C – 80°C / -4°F – 176°F Klassifizierung nach EN379: Optische Klasse = 1 Streulicht = 1 Homogenität = 1 Blickwinkelabhängigkeit = 2 Zulassungen: ANSI, AS/NZS, EAC, CSA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm optrel, schweißerhelm, Schweißerzubehör, Helme, Optrel, Schweißer-Schutzhelm, Schweißerschutzschild, 650, Schweisserhelm, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Schutzhelm, Helm, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,14*
€ 312,63*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,13*
€ 388,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,90*
€ 416,20*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,47*
€ 427,97*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,94*
€ 443,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,97*
€ 509,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,78*
€ 492,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,47*
€ 427,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optrel
5000.001
ab € 7,42*
Zubehör
Optrel
5003.250
ab € 27,20*
Zubehör
Optrel
5004.073
ab € 6,50*
Zubehör
Optrel
5000.212
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.