Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex-260 N 300ml schwarz (MDI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikaflex-260 N 300ml schwarz (MDI)
Sikaflex-260 N 300ml schwarz (MDI)
Sikaflex-260 N 300ml schwarz (MDI)
Sikaflex-260 N 300ml schwarz (MDI)
Sikaflex-260 N 300ml schwarz (MDI)
Sikaflex-260 N 300ml schwarz (MDI)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-7612894611571
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     151170
EAN/GTIN:
     7612894611571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alu-Kleber
Alukleber
SikaflexH®#-260 N Eigenschaften: • Vielseitig einsetzbarer Kraftklebstoff • 1K-Polyurethan • Härtet mit Luftfeuchtigkeit aus • Für dynamisch, hochbeanspruchte Verklebungen • Standfest • Kurzer Fadenabriss • Schlag- und stoßfest • Vibrationshemmend und schallabsorbierend • Schleif- und überlackierbar • Alterungs- und witterungsbeständig • Breites Haftspektrum • 9 Monate haltbar Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
schwarz
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 18,16*
Lager 214
36
12
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 18,88*
12
€ 4,90*
ab € 15,85*
€ 19,16*
4 Tage
292
1
€ 5,99*
ab € 15,04*
€ 19,37*
3 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 226,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,60*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,54*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,45*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,00*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,99*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,11*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,94*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.