| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7330948018304 Herst.-Nr.: 1558 EAN/GTIN: 7330948018304 |
| |
|
| | |
| NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Stahl, mit Zinklamellen beschichtung Delta Protect® • Nach DIN 25201 • Stahl EN 1.7182 oder gleichwertig, durchgehärtet • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt durch Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Inhalt: | 1 Paar | d1: | 40,4 mm | d2: | 58,5 mm | Nenngröße: | NL39 | Schraubengröße metrisch: | M39 | Schraubengröße UNC: | 1 1/2 | T: | 5,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Sicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe, DIN, 25201, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,36* | € 8,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,07* | € 10,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,28* | € 10,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|