| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7040054956185 Herst.-Nr.: 71071-269/2XL EAN/GTIN: 7040054956185 |
| |
|
| | |
| Warn-Shell-Jacke »ALTA« Eigenschaften: • Wasserdicht bis 10000 mm Wassersäule • Winddicht und atmungsaktiv Ausführung: • Abnehmbare Kapuze mit Kordelzugregulierung vorne und Klettverschlussregulierung hinten • Ärmelabschlüsse mit Klettverschlussregulierung • Kordelzugregulierung am Saum • Verlängerter Rücken • Microfleeceähnlicher innen-Kragen Material: 100 % Polyester 200 g/m² Zulassung/Norm: EN 20471 Kl. 3, EN 343 3,3 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | orange-charcoal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, helly hansen regenjacke orange, soft shell jacke, softshell-jacke orange, Warn-Shell-Jacke, Shelljacke, Jacke, Shell-Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,45* | € 77,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 61,66* | € 77,88* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,66* | € 77,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,15* | € 82,20* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,94* | € 86,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|