| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5412298019407 Herst.-Nr.: 7082562 EAN/GTIN: 5412298019407 |
| |
|
| | |
| Motto® ZINCALU-Stacheldraht • Stahldraht mit hohem Kohlenstoffanteil und Zincalu-Oberfläche (95 % Zink und 5 % Aluminium) • 2 Laufdrähte mit wechselnder Drehung • 4-drahtige Stacheln, alle 10 cm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht: | 2,55 kg | Rollenlänge: | 50 m | Paletteninhalt: | 144 Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahldraht, Draht, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 14,54* | € 20,43* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 14,56* | € 20,47* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 13,77* | € 20,49* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 14,63* | € 20,49* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 17,29* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3458* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|