| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4333097905252 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4333097905252 |
| |
|
| | |
| Gartensack Big 264 L • Zum Sammeln und Transportieren von leichten Gartenabfällen • Polyethylengewebe (Qualität 100 g/m²) • Abwaschbar, strapazierfähig, witterungsbeständig • Perfekter Stand durch innenliegenden Kunststoff-Verstärkungsring • 2 Tragegriffe und 1 praktischer Entleerungsgriff • Farbe: grün Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gesamthöhe: | 780 mm | Fassungsvermögen: | 264 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,15* | € 12,78* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 8,67* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|