Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN859 HSS 5,0mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN859 HSS 5,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 5,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 5,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 5,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 5,0mm BECK
Artikel-Nr.:
     214G-4332163926849
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30102111
EAN/GTIN:
     4332163926849
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
din 859
Handreibahle, blank • HSS • DIN 859 • Schaft zylindrisch mit Vierkant • Handreibahle ist stoßempfindlich. Späne sollten nicht ausgeklopft, sondern ausgeblasen oder ausgewaschen werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
87 mm
Weitere Suchbegriffe: Hand-Reibahle, Reibahlen, DIN859, Beck, DIN, Handreibahle, HSS, Reibahle, 859, nachstellbar, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 35,87*
€ 45,88*
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 35,84*
€ 45,89*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 35,63*
€ 45,93*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 35,74*
€ 46,78*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 54,24*
€ 69,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.