Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9346 2-4 kg 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9346 2-4 kg 2,5 m
Federzug Typ 9346 2-4 kg 2,5 m
Artikel-Nr.:
     214G-4332163894834
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30056
EAN/GTIN:
     4332163894834
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug, schwere Ausführung, mit fester Aufhängung • Alugehäuse • Tragkraft einstellbar mittels Klemmfeder • Sicherheitshaken • Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last • Mitgeliefertes Seil dient als zusätzliche Absturzsicherung • Arretierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Typ:
9346
Gewicht ca.:
3,0 kg
Seillänge:
2,5 m
Traglast:
2,0–4,0 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug seilauszug 2,5 m tk 3-4 kg, balancer 2,5 m, balancer 4 kg, Aufroller, Rückholer, Federzüge, System-Arbeitsplatz-Zubehör, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,70*
€ 199,79*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 162,55*
€ 201,32*
€ 4,90*
ab € 172,19*
€ 206,79*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 175,82*
€ 208,45*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 216,07*
€ 260,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.