Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9323 6-8 kg 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9323 6-8 kg 2,0 m
Federzug Typ 9323 6-8 kg 2,0 m
Federzug Typ 9323 6-8 kg 2,0 m
Artikel-Nr.:
     214G-4332163894582
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30006
EAN/GTIN:
     4332163894582
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug, mittelschwere Ausführung, mit fester Aufhängung • Alugehäuse • Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen • Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf • Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder • Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse • Flexibles, rostfreies Stahlseil • Verschleißfeste Seilführung • Einstellbare Seillänge • Fixieren an einer Stelle • Lastabsturz-Sicherung (ausgenommen Typ 9320) • Sicherheitshaken
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Typ:
9323
Gewicht ca.:
2,5 kg
Seillänge:
2,0 m
Traglast:
6,0–8,0 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 2 m, balancer 8kg, federzug, Aufroller, Rückholer, Federzüge, System-Arbeitsplatz-Zubehör, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 171,17*
€ 202,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,09*
€ 202,80*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 165,12*
€ 204,33*
€ 4,90*
ab € 176,28*
€ 209,74*
Lager 214
13
Frei Haus
ab € 219,00*
€ 264,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,02*
€ 305,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.