Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 galZn M 8 HP VPE 1000 (WW)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 8 galZn M 8 HP VPE 1000 (WW)
DIN 934 8 galZn M 8 HP VPE 1000 (WW)
DIN 934 8 galZn M 8 HP VPE 1000 (WW)
Artikel-Nr.:
     214G-4332163842828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163842828
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
DIN 934-8, 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung • mmax. /* nach ISO 4032 • Schlüsselweite nach ISO Lieferung: In Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Schlüsselweite:
13 mm
Paletten-Menge:
144000 Stk/Anz
Abmessung = d:
M8
mmax./*:
6,5/6,8* mm
Mindestbestellmenge:
36000 Stk/Anz
Weitere Suchbegriffe: din 934 zoll, DIN, 934, Sechskantmutter, Mutter, (Sechskantmutter), DIN 934 Sechskantmutter, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6932*
€ 0,8432*
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7587*
€ 0,9187*
Lager 214
468
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,91*
€ 20,71*
2 Tage
468
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,22*
€ 24,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.