| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163276241 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163276241 |
| |
|
| | |
| Schweißkabel-Set, 5 m, mit E-Halter, PVC • 5-m-Schweißkabel PVC • Elektrodenhalter und Stecker Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Belastung max.: | 200 A | Zapfen: | 9 mm | Stecker: | 25 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißkabel, Schweißerschutzschild, Schweisskabel, Schweißerzubehör, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, QR4030449, Schweißkabel-Set, PVC-Schweißkabel, E-Hand-Kabelsatz, Schweiß-Kabel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,79* | € 63,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,04* | € 63,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,69* | € 64,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,53* | € 70,56* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,38* | € 76,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 11,876* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|