Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 30 x 90/ 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 30 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 30 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 30 x 90/ 50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784790864
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790864
EAN/GTIN:
     4317784790864
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 30mm
Forstnerbohrer WS • Zentrierspitze präzisionsgeschliffen • Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft • DIN 7483 G • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatte sowie Sperrholz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
40 mm
Bohrer-Ø:
30 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Holzbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 10,52*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 11,74*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 8,21*
€ 11,77*
9 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,82*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 9,43*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.